Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ5X35EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ5X35EFA2-70
Rubix :U600-8303443
Fabricant :0966205 35
EAN :4043377120991


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X35 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966205 35
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 5X35 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,80 € HT
/ 500 unités
131,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm