Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF12X100EFA4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF12X100EFA4-70
Rubix :U600-8299490
Fabricant :0963412 100
EAN :4043377111135


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 12X100 EF DIN 963 INOX A4-70 0963412 100
Vis à tête fraisée fendues A4-70 12X100
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,02 € HT
/ 50 unités
538,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M12