Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCDT5,5X38EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCDT5,5X38EFA2-50
Rubix :U600-8295110
Fabricant :9100255 38
EAN :4043377129307


Résumé technique
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU CYL 2 TROU 5,5X38 EF SP12 INOX A2-50 9100255 38
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2-50 5,5X38 SP12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Taille empreinte | sp12 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,22 € HT
/ 100 unités
157,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
38 mm