Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X65EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX4X65EFA4-50
Rubix :U600-8297124
Fabricant :1458144 65
EAN :4043377287311


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X65 ISO 14581 TX20 EF INOX A4-50 1458144 65
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 4X65/65 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14581 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,78 € HT
/ 200 unités
131,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm