Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX10X90EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 90 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX10X90EFA4-70
Rubix :U600-8303699
Fabricant :14583410 90
EAN :4043377346704


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 10X90 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 14583410 90
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 10X90/90 T50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14583 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,33 € HT
/ 50 unités
226,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm