Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X50EFA4-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX4X50EFA4-70
Rubix :U600-8301092
Fabricant :1457944 50/50
EAN :4043377350275
VIS MET TC 4X50 EF ISO 14579 TX20 INOX A4-70 1457944 50/50
brand logo

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 4X50 EF ISO 14579 TX20 INOX A4-70 1457944 50/50


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 4X50/50 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
140,86 € HT
/ 200 unités
169,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.