Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX2,5X20EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 20 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX2,5X20EFA4-50
Rubix :U600-8303687
Fabricant :14583425 20
EAN :4043377177445
VIS TCB 6 LOBES 2,5X20 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 14583425 20
brand logo

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 2,5X20 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 14583425 20


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 2,5X20 T8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
104,10 € HT
/ 1 000 unités
124,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.