Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ2,5X16EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTFPZ2,5X16EFA2-50
Rubix :U600-8297937
Fabricant :09652025 16
EAN :4043377116239
VIS MET TF PZ 2,5X16 DIN 965 EF INOX A2-50 09652025 16
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 2,5X16 DIN 965 EF INOX A2-50 09652025 16


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 2,5X16 pz1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 965
Diamètre métriquem2,5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,00 HT
/ 1 000 unités
51,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Sélectionner les références (560)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.