Vis à métaux filetage métrique Spartex FHCTX4X20EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHCTX4X20EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282567
Fabricant :106422T4 20
EAN :4043377180018
VIS MET FHC T4 4X20 A2 EF INOX A2-50 FRAISE PROFIL TX

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC T4 4X20 A2 EF INOX A2-50 FRAISE PROFIL TX


Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A2-50 4X20 T20

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
59,20 € HT
/ 500 unités
71,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.