Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX6X35EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX6X35EFA2-70
Rubix :U600-8299780
Fabricant :1458426 35
EAN :4043377289490


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 6X35 ISO 14584 TX30 EF INOX A2-70 1458426 35
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-70 6X35 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,18 € HT
/ 200 unités
91,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm