Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF4X50EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF4X50EFA2-50
Rubix :U600-8300491
Fabricant :096424 50
EAN :4043377113870


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 4X50 DIN 964 EF INOX A2-50 096424 50
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-50 4X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,25 € HT
/ 500 unités
144,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm