Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2,5X8EFA4-70, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX2,5X8EFA4-70
Rubix :U600-8301224
Fabricant :14579425 8
EAN :4043377349934


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 2,5X8 EF ISO 14579 TX8 INOX A4-70 14579425 8
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 2,5X8 T8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | t8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,10 € HT
/ 500 unités
140,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm