Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX3X35EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX3X35EFA4-50
Rubix :U600-8303191
Fabricant :1458043 35/35
EAN :4043377413321


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TC 3X35 EF ISO 14580 TX10 BAS A4-50 1458043 35/35
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 3X35/35 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14580 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,90 € HT
/ 1 000 unités
701,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm