Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX2,5X22EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX2,5X22EFA2-50
Rubix :U600-8297279
Fabricant :14581225 22
EAN :4043377285553


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 2,5X22 ISO 14581 TX8 EF INOX A2-50 14581225 22
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 2,5X22 T8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | t8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,40 € HT
/ 1 000 unités
86,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm