Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED4X20EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED4X20EFA2-50
Rubix :U600-8284806
Fabricant :798424 20
EAN :4043377172747


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 4X20 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 4X20 SW3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7984 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,00 € HT
/ 500 unités
124,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm