Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF8X50EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF8X50EFA2
Rubix :U600-8295202
Fabricant :913128 50
EAN :4043377132833


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 8X50 FIL. MET. INOX A2 913128 50
Vis de sécurité TC, sens unique A2 8X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,01 € HT
/ 100 unités
271,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm