Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ5X65EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ5X65EFA2-70
Rubix :U600-8297600
Fabricant :0965205 65
EAN :4043377284853
VIS MET TF PZ 5X65 DIN 965 EF INOX A2-70 0965205 65

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 5X65 DIN 965 EF INOX A2-70 0965205 65


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 5X65 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
87,40 € HT
/ 200 unités
104,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.