Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB5,5X16PZEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB5,5X16PZEFA2
Rubix :U600-8299792
Fabricant :79832055 16
EAN :4043377168900
VIS TOLE TFB 5,5X16 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X16 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 5,5X16 pz3

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage5,5 mm
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
138,40 € HT
/ 1 000 unités
166,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.