Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2,5X3EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF2,5X3EFA2-50
Rubix :U600-8302507
Fabricant :0084225 3
EAN :4043377007803
VIS TC FDU 2,5X3 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084225 3

Résumé technique

Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2,5X3 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084225 3


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2,5X3

Informations techniques


Attributs
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
57,70 € HT
/ 1 000 unités
69,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.