Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC4X45EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC4X45EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282706
Fabricant :1064244 45
EAN :4043377183163
VIS FHC 4X45 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 4X45 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 4X45 sw2,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintesw2,5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
64,80 € HT
/ 200 unités
77,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.