Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47K10M40, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm
Vis FHC acier cl.12/9
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47K10M40
Rubix :3268-8031518

Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Détails articles : VIS FHC M 10X40 CL12-9 ENT/FIL ACIER UNBRAKO PRIX DU CENT
Réf-commerciale: 47K-T [M x L]
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,53 € HT
/ 100 unités
125,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours