Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED10X120PFA4-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED10X120PFA4-50
Rubix :U600-8285037
Fabricant :7984410 120
EAN :4043377263353


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 10X120 A4 PF DIN7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 10X120 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,69 € HT
/ 50 unités
558,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
120 mm