Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X45EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX5X45EFA4-70
Rubix :U600-8303508
Fabricant :1458345 45
EAN :4043377233561


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X45 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458345 45
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 5X45/45 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,62 € HT
/ 200 unités
121,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm