Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX4X16EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX4X16EFA4-50
Rubix :U600-8303148
Fabricant :1458044 16
EAN :4043377413413
VIS MET TC 4X16 EF ISO 14580 TX20 BAS A4-50 1458044 16
brand logo

Résumé technique

Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 4X16 EF ISO 14580 TX20 BAS A4-50 1458044 16


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 4X16 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
174,85 € HT
/ 500 unités
209,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.