Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2,5X35EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF2,5X35EFA2-50
Rubix :U600-8302512
Fabricant :0084225 35
EAN :4043377007827
VIS TC FDU 2,5X35 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084225 35

Résumé technique

Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2,5X35 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084225 35


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2,5X35

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
52,45 € HT
/ 500 unités
62,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.