Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD6X50EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLD6X50EFA2-50
Rubix :U600-8296641
Fabricant :2512926 50
EAN :4043377335906


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET POELIER 6X50 EF NFE25129 INOXA2-50
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A2-50 6X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | nfe 25129 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,22 € HT
/ 200 unités
222,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm