Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX2X10EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX2X10EFA2-50
Rubix :U600-8303668
Fabricant :1458322 10
EAN :4043377174680


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 2X10 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458322 10
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-50 2X10 T6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,30 € HT
/ 1 000 unités
50,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm