Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD6X16EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 16 mm | Norme: NFE 25129

Vis à tête bombée avec grande tête, double fente

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTRLD6X16EFA2-50
Rubix :U600-8296670
Fabricant :2512926 16
EAN :4043377335838
VIS MET POELIER 6X16 EF NFE25129 INOXA2-50
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage6 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET POELIER 6X16 EF NFE25129 INOXA2-50


Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A2-50 6X16
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normenfe 25129
Diamètre métriquem6
Type d'empreinteà fentes (sl)
Finitioninox
Catégorie de qualitéa2-50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,00 HT
/ 500 unités
267,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Sélectionner les références (120)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.