Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF4X70EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF4X70EFA4-50
Rubix :U600-8300464
Fabricant :096444 70
EAN :4043377114990


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 4X70 DIN 964 EF INOX A4-50 096444 70
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-50 4X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,18 € HT
/ 200 unités
129,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
70 mm