Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD5X12EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VMTRL5X12A2
Spartex :VMTRLD5X12EFA2-50
Rubix :U600-8296727
Fabricant :2512925 12
EAN :4043377335692


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS POELIER TRL 5X12 A2 EF NFE 25-129 TRL INOX A2-50 FENDUE
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A2-50 5X12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,00 € HT
/ 500 unités
176,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm