Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB12X25TXEFA2, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB12X25TXEFA2
Rubix :U600-8295482
Fabricant :9121212 25
EAN :4043377363541


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 12X25 EF FIL MET INOX A2 9121212 25
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 12X25 profil torx 55 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t 55 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,74 € HT
/ 100 unités
296,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm