Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX5X65EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX5X65EFA2-50
Rubix :U600-8297061
Fabricant :1458125 65
EAN :4043377285775


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 5X65 ISO 14581 TX25 EF INOX A2-50 1458125 65
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 5X65/65 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,44 € HT
/ 200 unités
139,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
65 mm