Vis à tête hexagonale Spartex TH6X200EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 200 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH6X200EFA2-70
Rubix :U600-8276479
Fabricant :093326 200
EAN :4043377362216
VIS TH 6X200 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo
Résumé technique
Longueur200 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 6X200 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 6X200 SW10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage6 mm
Normedin 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem6
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 304,66 HT
/ 50 unités
1 565,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

200 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

6 mm

Norme

Diamètre métrique

m6
Sélectionner les références (1544)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.