Vis à tête hexagonale Spartex TH2X12EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH2X12EFA2-50
Rubix :U600-8277473
Fabricant :093322 12
EAN :4043377089793
VIS TH 2X12 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 2X12 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-50 2X12 SW4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM2
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage2 mm
413,10 HT
/ 1 000 unités
495,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.