Vis à tête hexagonale Spartex THEMBC5X10EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 6921
Vis à six pans à embase lisse et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THEMBC5X10EFA2-70
Rubix :U600-8275718
Fabricant :6921205 10
EAN :4043377246622


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH EMB CRAN A2 EF 5X10 INOX A2-70 DIN 6921
Vis à six pans à embase et denture de blocage A2-70 5X10/10 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 6921 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,50 € HT
/ 200 unités
60,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
10 mm