Vis à tête hexagonale Spartex TH5X14EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH5X14EFA4-70
Rubix :U600-8276776
Fabricant :093345 14
EAN :4043377095824


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 5X14 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 5X14 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,15 € HT
/ 500 unités
116,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
14 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M5