Vis à tête hexagonale Spartex TH6X12EFA2-80, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH6X12EFA2-80
Rubix :U600-8276561
Fabricant :09332806 12
EAN :4043377343642
VIS TH 6X12 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 6X12 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-80 6X12 SW10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage6 mm
109,75 HT
/ 500 unités
131,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.