Vis à tête hexagonale Spartex TH5X50PFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH5X50PFA4-70
Rubix :U600-8276690
Fabricant :093145 50
EAN :4043377085672


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 5X50 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 5X50 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,58 € HT
/ 200 unités
124,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M5