Vis à tête hexagonale Spartex TH27X240PFA4-70, Diamètre métrique: M27 | Longueur: 240 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH27X240PFA4-70
Rubix :U600-8277531
Fabricant :0931427 240
EAN :4043377085009
VIS TH 27X240 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur240 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 27X240 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 27X240 SW41
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur240 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM27
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage27 mm
488,21 HT
/ 5 unités
585,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

240 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M27

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.