Vis à tête hexagonale Spartex TH12X60EF8ZISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X60EF8ZISO
Rubix :U600-8355337
Fabricant :004017.08100.0120.060
EAN :4043952449950


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 12X60 ZI EF ISO 4017 CLASSE 8.8 (SIM.DIN 933)
Vis métaux TH filetage total 12X60 - Hexagonal SW18 - acier zingué ISO 4017
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,27 € HT
/ 100 unités
67,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
60 mm