Vis à tête hexagonale Spartex TH12X480PFA4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 480 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH12X480PFA4-70
Rubix :U600-8279424
Fabricant :0931412 480
EAN :4043377271617
VIS TH 12X480 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur480 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 12X480 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 12X480 SW19
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur480 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM12
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage12 mm
684,89 HT
/ 10 unités
821,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

480 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M12

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.