Vis à tête hexagonale Spartex TH3X35EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH3X35EFA2-50
Rubix :U600-8306654
Fabricant :093323 35
EAN :4043377090799
VIS TH 3X35 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 3X35 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-50 3X35 SW5,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3 mm
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintehexagonal (hex)
121,85 HT
/ 500 unités
146,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

3 mm

Norme

Diamètre métrique

M3

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.