Vis à tête hexagonale Spartex TH20X65PFA4-80, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X65PFA4-80
Rubix :U600-8278184
Fabricant :093148020 65
EAN :4043377086808


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
Détails articles : VIS TH 20X65 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 20X65 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Norme | din 931 / iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,65 € HT
/ 25 unités
328,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
65 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
20 mm
Norme
Diamètre métrique
m20