Vis à tête hexagonale Spartex THF4X25EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THF4X25EFA4-50
Rubix :U600-8275567
Fabricant :0933404 25
EAN :4043377092410


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
Détails articles : VIS TH FDU 4X25 EF DIN 933 INOX A4-50 0933404 25
Vis à six pans fendues avec filetage Total A4-50 4X25 SW7
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Norme | din 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,70 € HT
/ 500 unités
384,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
4 mm
Norme
Diamètre métrique
m4