Vis à tête hexagonale Spartex TH12X40EFA4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X40EFA4-70
Rubix :U600-8279450
Fabricant :0933412 40
EAN :4043377093554


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 12X40 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 12X40 SW19
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,57 € HT
/ 50 unités
117,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12