Vis à tête hexagonale Spartex TH14X95PFA4-80, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 95 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH14X95PFA4-80
Rubix :U600-8279046
Fabricant :093148014 95
EAN :4043377273772


Résumé technique
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 14X95 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 14X95 SW22
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 95 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,69 € HT
/ 25 unités
206,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
95 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M14