Vis à tête hexagonale Spartex TH16X170PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 170 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X170PFA4-70ISO
Rubix :U600-8278959
Fabricant :4014416 170
EAN :4043377237897


Résumé technique
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 16X170 PF ISO 4014 INOX A4-70 4014416 170
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 16X170 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,56 € HT
/ 10 unités
209,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
170 mm