Vis à tête hexagonale Spartex TH20X240PFA4-80, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 240 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH20X240PFA4-80
Rubix :U600-8278304
Fabricant :093148020 240
EAN :4043377273949
VIS TH 20X240 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur240 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X240 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 20X240 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur240 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage20 mm
484,00 HT
/ 10 unités
580,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

240 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.