Vis à tête hexagonale Spartex TH8X140EFA4-80, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X140EFA4-80
Rubix :U600-8276222
Fabricant :09334808 140
EAN :4043377276513


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 8X140 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 8X140 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,04 € HT
/ 50 unités
180,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8