Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL20X130PFA2-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL20X130PFA2-50
Rubix :U600-8286557
Fabricant :0444220 130
EAN :4043377036933


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 20X130 DIN 444 PF INOX A2-50 0444220 130
Vis à œil forme B A2-50 20X130
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 444 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Diamètre métrique | m20 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,73 € HT
/ 10 unités
648,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
130 mm